Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Akustikwand metropol weißgrau/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Akustikwand metropol weißgrau/alusilber
Spezial-Akustikwand metropol weißgrau/alusilber
Spezial-Akustikwand metropol weißgrau/alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6916
Herst.-Nr.:
     6916
EAN/GTIN:
     4044917424906
Suchbegriffe:
Messewand
Moderationswand
Präsentationswand
Büro-Raumteiler
  • Spezial-Aktustikwand Metropol, grauweiß
  • Diese Stellwandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45 Grad , 90 Grad , 135 Grad ) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen.
  • Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden.
  • Es können feste und rollbare Wände erstellt werden.
  • Sie absorbiert Geräusche besonders wirkungsvoll und besteht aus einem Spezialwerkstoff mit perforierter Oberfläche.
  • Die Wand ist nach DIN ISO 354 und ISO 11654 geprüft.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
16 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Fußes:
alusilber
Höhe:
1750 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Kerkmann
Material des Fußes:
Metall
Produktbreite:
80 cm
Produkthöhe:
175 cm
Rahmenfarbe:
alusilber
Rahmenmaterial:
Metall
Tafelfarbe:
weißgrau
Weitere Suchbegriffe: Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, kerkmann stellwand, büro raumteiler, Akustik, Akustiktafel, Akustikwand, Büroschallschutz, schallabsorbierend, Schallschutz, Schallschutztafel, Schallschutzwand, Sichtschutz, Sichtschutzaufsteller, Sichtschutzelement, Sichtschutzständer, Sichtschutzwand, Stelltafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 348,04*
€ 434,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,65*
€ 452,96*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 430,03*
€ 536,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,51*
€ 638,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,48*
€ 597,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,79*
€ 544,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,04*
€ 527,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 430,03*
€ 511,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 86,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 218,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 262,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.