| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6229 Herst.-Nr.: 6229 EAN/GTIN: 4044917415911 |
| |
|
| | |
| - Chromgarderobe
- Fuß mit schwerer Betonfüllung
Weitere Informationen: | | Anzahl der Haken: | 8 | Besonderheiten: | mit Schirmständer | Bruttogewicht: | 8 kg | Durchmesser: | 500 mm | Farbe: | chrom | Farbname: | chrom | Höhe: | 1700 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 163,83* | € 202,79* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 173,84* | € 218,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,41* | € 254,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 207,62* | € 254,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,46* | € 280,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|