| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6080 Herst.-Nr.: 6080 EAN/GTIN: 4044917194106 |
| |
|
| | |
| - Krone drehbar
- Fuß mit schwerer Betonfüllung
Weitere Informationen: | | Anzahl der Haken: | 14 | Besonderheiten: | mit Schirmständer | Bruttogewicht: | 10.2000 kg | Durchmesser: | 500 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 1760 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Bodenständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenständer, Kleiderständer, Mobiler Kleiderständer, Regenschirmständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 8 haken schwarz, garderobenhaken, hut mantelhaken, Garderobe, Garderobenleiste |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,78* | € 202,96* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 169,38* | € 205,56* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,23* | € 209,23* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,63* | € 218,95* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,54* | € 218,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|