Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenwagen Chromo BxTxH 151x45x179cm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenwagen Chromo BxTxH 151x45x179cm chrom
Garderobenwagen Chromo BxTxH 151x45x179cm chrom
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6016
Herst.-Nr.:
     6016
EAN/GTIN:
     4044917191006
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
reihengarderobe kerkmann
  • Garderobenwagen Chromo
  • aus verchromtem Stahl
  • mit Taschenablage
  • fahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
1510 mm
Bruttogewicht:
8.6 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
1790 mm
Marke:
Kerkmann
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderobenleiste, Kleiderständer, Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 162,15*
€ 213,84*
€ 5,50*
ab € 177,14*
€ 226,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.