Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Standregal
>
Artikel
Design-Regal M2 Regalfeld BXHxT 1000x2600x500mm 6 Böden alusilber/lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK5859
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
5859
EAN/GTIN:
4044917182509
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regale können auch schön sein
So wie diese modern gestalteten Büroregale M2, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind
Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen sich mit diesem System Räume optimal nutzen
Die Fachböden sind lichtgrau (RAL 7035) und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar
Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen
Die Seitenteile (horizontal geteilt) bestehen aus Rundrohr (Durchmesser 40 mm) mit verschweißten Seitenblechen und sind pulverbeschichtet in Alusilber, ähnlich RAL 9006
Tragkraft je Fachboden: 120kg, mit Unterzügen: 200kg
Feldlast/Tragkraft pro Regalfeld: 1000kg
Breite pro Regalwand: Nennbreite + 40mm
Sicherheitshinweis:Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis >5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung erforderlich)
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
43.9 kg
Farbe:
silber/grau
Farbname:
alusilber/lichtgrau
Höhe:
2600 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
500 mm
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Archivregale
>
Regale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Standregal
,
aktenregal mit 6 böden bxtxh 1000x2000x300 mm
,
standregal
,
standregal tiefe 500mm
,
5859
,
98912693
,
Anbauregal
,
Archivregale
,
Betriebseinrichtung
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Fachbodenregal
,
Lager
,
Lager-
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Regalfeld
,
Schraub
,
Schraub-Steckregale
,
Schraubregal
,
SchraubSteckregale
,
Steckregale
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 290,21*
€ 359,57*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 300,26*
€ 378,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 399,58*
€ 469,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 483,22*
€ 569,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,21*
€ 445,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,62*
€ 433,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussrahmen, 2600 x 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5883
ab € 166,88*
Zubehör
Eckfeld, 2600x400x500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5867
ab € 422,63*
Zubehör
Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Zubehör
Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,34*
Zubehör
Regalfeld, 2600x750x500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5863
ab € 278,67*
Zubehör
Zusatz-Fachboden f. Regale G1, 1000x500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5901
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen