Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsleiste für Büro-Regal Progress 500 92cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsleiste für Büro-Regal Progress 500 92cm
Beschriftungsleiste für Büro-Regal Progress 500 92cm
Artikel-Nr.:
     467-#KERK5133
Herst.-Nr.:
     5133
EAN/GTIN:
     4044917150102
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Kunststoff transparent mit Selbstkleberücken und weißen Etikettenstreifen
  • Inhalt: 92cm
  • 2,7cm breit
  • 200gr
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
920 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 12,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,58*
€ 39,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.