Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form4 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form4 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm ahorn
Schreibtisch Form4 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm ahorn
Schreibtisch Form4 Wangen-Gestell 160x80x68-76cm ahorn
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4640
Herst.-Nr.:
     4640
EAN/GTIN:
     4044917435957
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Höhenverstellbarer Wangenschreibtisch B 1600 x T 800 mm mit einem 19 mm starken Wangengestell, welches optisch durch 2 Dekorstreifen geteilt wird
  • Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Körpergröße an die Schreibtischhöhe
  • Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
47.6 kg
Farbe:
ahorn
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Farbe des Fußes:
weiß/silber
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, sitz steh schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch ahorn, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,81*
€ 426,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,45*
€ 378,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.