Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form5 4-Bein-Gestell 120x80x68-82cm ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form5 4-Bein-Gestell 120x80x68-82cm ahorn
Schreibtisch Form5 4-Bein-Gestell 120x80x68-82cm ahorn
Schreibtisch Form5 4-Bein-Gestell 120x80x68-82cm ahorn
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4194
Herst.-Nr.:
     4194
EAN/GTIN:
     4044917436343
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch mit 4 Bein-Gestell, B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit Schwebeplatte in modernem Design
  • Serienmäßig mit Höhenverstellung und einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
33.8 kg
Farbe:
ahorn
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Plattenstärke:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.