Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form5 180 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form5 180 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm grafit
Schreibtisch Form5 180 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4185
Herst.-Nr.:
     4185
EAN/GTIN:
     4044917436473
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Vierbeingestell aus Stahl und Schwebeplatte
  • Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße
  • Schreibtisch mit Anbautisch: Zur Erweiterung des Schreibtisches zu einer Eck-Konfiguration.
  • Der Anbautisch ist links oder rechts montierbar
  • Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
  • Gesamtmaße: 180x180x68-82cm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,92*
€ 598,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,56*
€ 593,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,37*
€ 578,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 435,43*
€ 518,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.