Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch StageOne Form 5 BxT 120x80cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch StageOne Form 5 BxT 120x80cm anthrazit
Schreibtisch StageOne Form 5 BxT 120x80cm anthrazit
Schreibtisch StageOne Form 5 BxT 120x80cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4160
Herst.-Nr.:
     4160
EAN/GTIN:
     4044917432314
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
  • Vierbein-Gestell aus Stahl in Alusilber mit Schwebeplatte
  • Tischplatten: Pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Sie sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
33.8 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 241,44*
€ 302,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 234,58*
€ 302,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,57*
€ 319,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4164
ab € 208,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4165.1
ab € 420,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4161
ab € 247,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4162
ab € 269,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4167
ab € 330,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.