Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form4 180 C-Fuß-Gestell 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form4 180 C-Fuß-Gestell 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm grafit
Schreibtisch Form4 180 C-Fuß-Gestell 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm grafit
Schreibtisch Form4 180 C-Fuß-Gestell 180x80x68-82cm / Anbau 100x60cm grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4098
Herst.-Nr.:
     4098
EAN/GTIN:
     4044917435926
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit Ansatz/Anbautisch B 1000 x T 600 x H 680-820 mm auf C-Fuß-Gestell in einem ansprechenden Design und Top-Qualität
  • Serienmäßig mit einem Kabelkanal und vertikaler Kabelführung in den Tischbeinen ausgestattet
  • Gesamtmaße: 180x180x68-82cm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
51.1 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,32*
€ 582,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,05*
€ 576,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,97*
€ 559,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 422,86*
€ 503,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.