| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4068 Herst.-Nr.: 4068 EAN/GTIN: 4044917436701 |
| |
|
| | |
| - Schreibtisch extragroß / Besprechungstisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbautisch B 1200 x T 800 auf Bügelgestell, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design
- Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
- Als Besprechungstisch für bis zu 6 Personen einsetzbar
- Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße
- Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
- Gesamtmaße: 200x220x68-82cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Bruttogewicht: | 78.9 kg | Farbe: | weiß | Farbe der Tischplatte: | weiß | Farbe des Fußes: | silber | Höhe: | 820 mm | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Stahl | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |