Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 3 180x80x72-120 mit Sideboard anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 3 180x80x72-120 mit Sideboard anthrazit
Sitz-/Stehtisch Move 3 180x80x72-120 mit Sideboard anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3848
Herst.-Nr.:
     3848
EAN/GTIN:
     4044917437005
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Schreibtisch mit Sideboard
  • bestehend aus Design-Wangentisch und Sideboard
  • Das Sideboard hat 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen.
  • Hinter der rechten Tür befindet sich ein Ordnerfach und ein Ablagefach.
  • Der hintere Bereich des Sideboards kann als Fach für Ordner oder auch für eine PC-Einheit genutzt werden.
  • Entsprechende Kabeldurchlässe sind vorhanden.
  • Das Sideboard ist nur rechts montierbar.
  • Seitenwange weiß
  • Maße: Tischbereich B 180 x T 80 x H 72 -120 cm, Sideboard B 160 x T 50 x H 58 cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
113.6 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
1200 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Sideboard, Site-Board, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, sitz steh schreibtisch, kerkmann sitz-steh-schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, C-Fuß, CFuß, EDV, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, Fuß, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Schreibtischkombination, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, Steharbeitsplatz, Stehtisch, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.034,61*
€ 1.156,80*
€ 5,50*
ab € 1.063,81*
€ 1.196,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,80*
€ 1.376,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,85*
€ 1.368,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,00*
€ 1.313,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,62*
€ 1.269,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.066,61*
€ 1.269,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,61*
€ 1.231,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3845
ab € 1.040,92*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3846
ab € 1.039,44*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3849
ab € 1.036,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.