Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x80cm elektr. höhenverstellbar grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x80cm elektr. höhenverstellbar grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x80cm elektr. höhenverstellbar grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x80cm elektr. höhenverstellbar grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x80cm elektr. höhenverstellbar grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3837
Herst.-Nr.:
     3837
EAN/GTIN:
     4044917434394
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Wangen-Gestell aus Holz in Weiß mit Zierstreifen in Alusilber
  • Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Sie sind höhenverstellbar von 72x114 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
  • Sitz-/Stehtisch: Für rückenschonendes Arbeiten; elektrische Höhenverstellung von 72 bis 114 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
15.5 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbname:
grafit
Höhe:
1140 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, sitz steh schreibtisch, kerkmann sitz-steh-schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 588,72*
€ 690,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 580,78*
€ 716,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,95*
€ 853,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,90*
€ 823,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,05*
€ 796,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,43*
€ 750,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 611,65*
€ 727,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,78*
€ 691,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,37*
Zubehör
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,27*
Zubehör
Floortex
FCA32039BM
ab € 45,33*
Zubehör
Floortex
FCA12S
ab € 101,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.