Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80x72-120 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80x72-120 lichtgrau
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80x72-120 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3814
Herst.-Nr.:
     3814
EAN/GTIN:
     4044917437067
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm
  • Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
  • Mit digitaler Höhenanzeige
  • Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung und Seitenwangen ausgestattet werden
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
46.8800 kg
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
1200 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800x800mm grau, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 465,66*
€ 553,36*
€ 5,50*
ab € 479,21*
€ 569,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,36*
€ 658,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,87*
€ 646,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,48*
€ 605,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 490,39*
€ 583,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3849
ab € 1.033,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419811
ab € 285,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.