Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Fresh BxT 120x80cm höhenverstellbar grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Fresh BxT 120x80cm höhenverstellbar grafit
Schreibtisch Fresh BxT 120x80cm höhenverstellbar grafit
Schreibtisch Fresh BxT 120x80cm höhenverstellbar grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3624
Herst.-Nr.:
     3624
EAN/GTIN:
     4044917429611
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen
  • für ergonomische Arbeitsplätze
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet.
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung
  • höhenverstellbar 680-820 mm
  • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil
  • aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
29.5 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,49*
€ 436,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,49*
€ 403,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3629
ab € 196,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3628
ab € 399,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3625
ab € 310,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3626
ab € 332,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3621
ab € 397,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 287,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.