| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3577 Herst.-Nr.: 3577 EAN/GTIN: 4044917437395 |
| |
|
| | |
| - Erweiterungselement für Bari Kompaktbogentheke
- Länge: 80cm
- der Anbau erfolgt aus Sicht des Arbeitsplatzes an dem linken Ende der Thekea/li>
Weitere Informationen: | | Breite: | 1750 mm | Bruttogewicht: | 26.5 kg | Farbe: | anthrazit | Farbe der Tischplatte: | weiß | Höhe: | 735 mm | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall/Holz | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: empfangstheke weiß, empfangstheke, empfangstheke kerkmann, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Erweiterung, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Thekenerweiterung, Tresen, Tresenerweiterung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 347,58* | € 427,70* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 458,57* | € 531,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 558,73* | € 643,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|