Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen-Thekenerweiterung Bari BxTxH 80x112x95cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen-Thekenerweiterung Bari BxTxH 80x112x95cm weiß
Bogen-Thekenerweiterung Bari BxTxH 80x112x95cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3576
Herst.-Nr.:
     3576
EAN/GTIN:
     4044917437388
Suchbegriffe:
ABS-Bogen
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
  • Erweiterungselement für Bari Kompaktbogentheke
  • Länge: 80cm
  • der Anbau erfolgt aus Sicht des Arbeitsplatzes an dem linken Ende der Thekea/li>
Weitere Informationen:
Breite:
1750 mm
Bruttogewicht:
26.5 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Höhe:
735 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall/Holz
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke weiß, empfangstheke, empfangstheke kerkmann, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Erweiterung, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Thekenerweiterung, Tresen, Tresenerweiterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 346,98*
€ 430,16*
€ 4,95*
ab € 460,28*
€ 534,10*
Frei Haus
ab € 556,50*
€ 647,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,16*
€ 511,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,74*
€ 511,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 372,60*
€ 443,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.