Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Theke Bari Metall/Holz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Theke Bari Metall/Holz weiß
U-Theke Bari Metall/Holz weiß
U-Theke Bari Metall/Holz weiß
U-Theke Bari Metall/Holz weiß
U-Theke Bari Metall/Holz weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3561
Herst.-Nr.:
     3561
EAN/GTIN:
     4044917435346
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß
  • Tischplatte / Gestell / Frontplatte
  • Tischplatte/Ablageplatte/Seitenplatten aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm stark
  • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlassdose
  • Ablage- und Seitenplatten 19 mm
  • stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet
  • Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte
  • Zierstreifen in Edelstahloptik 20 mm hoch
  • Raumbedarf (inkl. Bewegungfläche) T 200 cm, B 300 cm
  • Beleuchtung und Stauraumelemente optional, nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Bruttogewicht:
131 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
1080 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall/Holz
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke kerkmann, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.390,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,33*
€ 2.032,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,73*
€ 2.004,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,28*
€ 1.903,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,71*
€ 1.771,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.443,30*
€ 1.717,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,56*
€ 1.654,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.