| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3556 Herst.-Nr.: 3556 EAN/GTIN: 4044917435308 |
| |
|
| | |
| - Tischplatte / Gestell / Frontplatte
- Tischplatte/Ablageplatte/Seitenplatten aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 19 mm
- Tischplatte Rundelement serienmäßig mit Kabeldurchlassdose
- Ablage- und Seitenplatten 19 mm stark
- stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet
- Front aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Zierstreifen in Edelstahloptik 20 mm hoch
- Raumbedarf (inkl. Bewegungfläche) T 235cm, B 235 cm
- Beleuchtung und Stauraumelemente optional, nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Breite: | 2350 mm | Bruttogewicht: | 118.7 kg | Farbe: | anthrazit | Höhe: | 1120 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall/Holz | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall/Holz | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 2350 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.565,55* | € 1.787,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1.478,78* | € 1.787,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.375,73* | € 2.579,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|