| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3553 Herst.-Nr.: 3553 EAN/GTIN: 4044917435278 |
| |
|
| | |
| - Tischplatte / Gestell / Frontplatte
- Tischplatte/Ablageplatte/Seitenplatten aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 19 mm
- Tischplatte Rundelement serienmäßig mit Kabeldurchlassdose
- Ablage- und Seitenplatten 19 mm stark
- stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet
- Zierstreifen in Edelstahloptik 20 mm hoch
- Raumbedarf (inkl. Bewegungfläche) T 200 cm, B 231 cm
- Beleuchtung und Stauraumelemente optional, nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Breite: | 2310 mm | Bruttogewicht: | 80.2 kg | Farbe: | anthrazit | Höhe: | 1120 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall/Holz | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall/Holz | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 1225 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 949,73* | € 1.071,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 953,06* | € 1.126,91* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.254,08* | € 1.381,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.523,77* | € 1.662,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|