Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Ecktheke Padua BxT 232x183cm silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Ecktheke Padua BxT 232x183cm silber/weiß
Kompakt-Ecktheke Padua BxT 232x183cm silber/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3539
Herst.-Nr.:
     3539
EAN/GTIN:
     4044917437432
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß
  • Padua Kontakt-Theke über Eck
  • Die ideale Theke wenn immer es um direkte Kommunikation geht (Verkaufsgespräche etc.)
  • Solide Holz-/Stahlkonstruktion
  • Die Holzplatten des Tisches sind mit Melaminharz beschichtet und mit stoßfesten ABS-Kanten versehen
  • Für die Kabelführung gibt es 2 Durchlässe in der Tischplatten
  • Tischplatten immer in Weiß
  • Die Front ist in Silber, sie ist mit dekorativen, weißen Konturstreifen bestückt
  • Maße: B 232 x T 183 x H 75 cm
Weitere Informationen:
Breite:
2320 mm
Bruttogewicht:
101 kg
Farbe:
silber/weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
1830 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke kerkmann, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,02*
€ 1.382,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,46*
€ 1.317,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,30*
€ 1.220,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 993,61*
€ 1.182,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,45*
€ 1.120,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.