Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Unic BxTxH 200x100x75cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Unic BxTxH 200x100x75cm anthrazit
Schreibtisch Unic BxTxH 200x100x75cm anthrazit
Schreibtisch Unic BxTxH 200x100x75cm anthrazit
Schreibtisch Unic BxTxH 200x100x75cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3343
Herst.-Nr.:
     3343
EAN/GTIN:
     4044917438286
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stopfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm, Tischplatte mit abgerundeten Ecken R 60mm
  • massives C-Fuß Gestell aus pulverbeschichtetem Rohr auf Stellfüßen
  • Seitenblende/vertikaler Kabelkanal
  • horizontale Kabelwanne
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
67.9000 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 200x80cm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch anthrazit, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Fuß, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, T-Fuß, TFuß, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 373,45*
€ 473,27*
€ 5,50*
ab € 404,52*
€ 486,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,31*
€ 557,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 409,52*
€ 487,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
12444713
ab € 242,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 22,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 22,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 22,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.