Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3132 Herst.-Nr.: 3132 EAN/GTIN: 4044917411593 |
| |
|
| | |
| - Mappenwagen II
- mit 2 ausziehbaren Hängevorrichtungen
- Achtung: der Hängewagen kann kippen, wenn beide Auszüge gleichzeitig ausgezogen werden, es gibt keine Sicherheitsautomatik!
- Farbe: chrom/alusilber
Weitere Informationen: | | Breite: | 815 mm | Bruttogewicht: | 24.6 kg | Farbe: | chrom/alusilber | Farbname: | chrom/alusilber | Höhe: | 800 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | max. Anzahl Mappen: | 120 | Tiefe: | 435 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, büroregalschrank kerkmann, hängemappenboy, hängemappenwagen doppelbahnig, Mehrzweckwagen, Postwagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 250,87* | € 299,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,09* | € 299,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,69* | € 306,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 261,69* | € 324,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 308,33* | € 358,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|