Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld HxBxT 1900x670x/505x300mm 5 Böden silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld HxBxT 1900x670x/505x300mm 5 Böden silber
Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld HxBxT 1900x670x/505x300mm 5 Böden silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2908
Herst.-Nr.:
     2908
EAN/GTIN:
     4044917421134
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Büro-Regal Progress 2000
  • Eckfeld
  • schraubloses Stecksystem
  • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035
  • Höhe: 1900 mm
  • Breite: 670 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Frontbreite: 505 mm
  • serienmäßig mit Kopf- und Sockelblende
  • ohne Rückwand
  • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035
  • 5 Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar, auf Ordnerhöhe abgestimmt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Breite:
670 mm
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Eck-Regal, Eckregal, Steck-Regal, Steckregal, kerkmann aktenregal, aktenregal, aktenregal 40cm breit, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 231,60*
€ 298,75*
€ 4,95*
ab € 266,91*
€ 325,57*
Frei Haus
ab € 335,16*
€ 397,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,75*
€ 355,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2010
ab € 56,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2808
ab € 322,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2900
ab € 160,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2904
ab € 150,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2800
ab € 233,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2804
ab € 227,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.