Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm eiche
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm eiche
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2776
Herst.-Nr.:
     2776
EAN/GTIN:
     4044917439351
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • massives T-Fuß Gestell silberfarbig auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 630 - 1270
  • Sanft Anlauf/Stopp
  • Kollisionsschutz durch Sensor-Technik
  • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
  • Max. Belastung statisch 80 kg, dynamisch 50 kg, 35 mm/s
  • Verstellgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
eiche
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 2, Arbeitstisch, elektrisch, höhenverstellbar, Homeoffice, Homeoffice-Tisch, HomeofficeTisch, Move, Move2, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitztisch, Stehtisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,74*
€ 611,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,35*
€ 577,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,62*
€ 533,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 434,82*
€ 517,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 32,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 24,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 24,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 24,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 46,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3797
ab € 114,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.