Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregalfeld Stora 100 HxBxT 225x77x40cm 6 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckregalfeld Stora 100 HxBxT 225x77x40cm 6 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Eckregalfeld Stora 100 HxBxT 225x77x40cm 6 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2565
Herst.-Nr.:
     2565
EAN/GTIN:
     4044917425514
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
  • Eckregalfeld Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus Stahl, pulverbebeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006
  • Höhe: 2250 mm
  • Breite: 770 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand
  • 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante
  • Fachböden pulverbebeschichtet in lichtgrau RAL 7035
  • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Breite:
770 mm
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
2250 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Eckregal, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,56*
€ 598,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,96*
€ 587,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,19*
€ 542,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 442,84*
€ 526,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,54*
€ 474,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2563
ab € 288,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2564
ab € 279,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2730
ab € 295,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2728
ab € 193,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2729
ab € 188,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.