Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalfeld Stora 100 HxBxT 190x75x40cm 5 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalfeld Stora 100 HxBxT 190x75x40cm 5 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Regalfeld Stora 100 HxBxT 190x75x40cm 5 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2541
Herst.-Nr.:
     2541
EAN/GTIN:
     4044917425385
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
  • Regalfeld Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus Stahl, pulverbebeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006
  • Höhe: 1900 mm
  • Breite: 750 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand
  • 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante
  • Fachböden pulverbebeschichtet in lichtgrau RAL 7035
  • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Fachlast bis 100 kg
  • Feldlast bis 600 kg
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld
  • Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Breite:
750 mm
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2542
ab € 342,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2540
ab € 244,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2622
ab € 66,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2727
ab € 246,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2725
ab € 164,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2726
ab € 160,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.