Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler verschiebbar für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 30cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler verschiebbar für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 30cm schwarz
Fachteiler verschiebbar für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 30cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1399
Herst.-Nr.:
     1399
EAN/GTIN:
     4044917007802
Suchbegriffe:
Fachteiler für Bibliothek Rahmenreg...
Fachteiler für Steckregal
Freiarmregal Fachbodenteiler
Freiarmregal Fachteiler
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: schwarz RAL 9011
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
155 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: fachteiler für steckregal, Fachteiler, Fachunterteiler, Regalsysteme, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.