Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 100x30cm Holz Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 100x30cm Holz Buchedekor
Schrägboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 100x30cm Holz Buchedekor
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1397
Herst.-Nr.:
     1397
EAN/GTIN:
     4044917007604
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Schrägboden
Bibliothek Freiarmregal Zeitschrift...
Regal-Boden
Regalboden
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Holzboden aus E1-Holzgütespanmit melaminharzbeschichteter Oberfläche im Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
buche
Farbname:
Buchedekor
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, Schrägboden für Bibliothek Rahmenregal, schrägboden für bibliothek rahmenregal, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Einlegeboden, Euroregale, Fachboden, Fachbodenregal, Großfachregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachboden, ZusatzFachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.