Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Anschlagkante für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x30cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Anschlagkante für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x30cm lichtgrau
Fachboden mit Anschlagkante für Bibliotheks-Regal libra BxT 75x30cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1296
Herst.-Nr.:
     1296
EAN/GTIN:
     4044917004801
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Fachboden
Fachboden für Bibliothek Rahmenrega...
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Stahlboden mit Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene für Steckregal, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Fachböden, Fachbodenregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachböden, ZusatzFachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.