Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 100x30cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 100x30cm lichtgrau
Fachboden für Bibliotheks-Regal libra BxT 100x30cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1293
Herst.-Nr.:
     1293
EAN/GTIN:
     4044917004504
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Stahlboden mit Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden für Bibliothek Rahmenregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, bibliothek freiarmregal fachboden, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Fachböden, Fachbodenregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachböden, ZusatzFachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.