Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler verschiebbar für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 30cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler verschiebbar für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 30cm lichtgrau
Fachteiler verschiebbar für Bibliotheks-Regal libra Tiefe 30cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1199
Herst.-Nr.:
     1199
EAN/GTIN:
     4044917002609
Suchbegriffe:
Fachteiler für Bibliothek Rahmenreg...
Fachteiler für Steckregal
Freiarmregal Fachbodenteiler
Freiarmregal Fachteiler
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
  • Verschiebbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
155 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: fachteiler für steckregal, Fachteiler, Fachunterteiler, Regalsysteme, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.