Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Prime 120x80cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Prime 120x80cm lichtgrau
Schreibtisch Prime 120x80cm lichtgrau
Schreibtisch Prime 120x80cm lichtgrau
Schreibtisch Prime 120x80cm lichtgrau
Schreibtisch Prime 120x80cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK11040411
Herst.-Nr.:
     11040411
EAN/GTIN:
     4044917444041
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
  • Ästhetische Schreibtische
  • Die gerundeten Tischpatten bieten in Zusammenhang mit den runden Tischbeinen ein harmonisches Gesamtbild.
  • Die gerundeten Ecken bieten zudem Stoßsicherheit.
  • Die Tischplatten verfügen über eine stilvolle Silberkante.
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark
  • Tischplattenecke gerundet R 60 mm
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • stabiles 4-Fuß-Gestell aus alusilber pulverbeschichtetem Rohr, mit Bodenausgleichsfuß
  • Die Tischplatten können optional mit Kabeldurchlässen bzw. Tischplatten-Steckdosen versehen werden.
  • Optionales Zubehör: horizontaler Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen etc. wird unter die Tischplatte montiert
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
27.4000 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 4-Fuß, 4Fuß, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Fuß, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,78*
€ 232,26*
€ 5,50*
ab € 188,28*
€ 239,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,26*
€ 276,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.