Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK97601WW Herst.-Nr.: K97601WW EAN/GTIN: 0085896976011 |
| |
|
| | |
| - Kensington HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon
- Mit USB-Anschluss
- Für eine klare Soundwiedergabe und Sprachqualität
- Der hochwertige Stereoklang wird durch leistungsstarke 40-mm (on-ear) Lautsprecher mit starkem Bass und einem großen Dynamikbereich erzeugt
- Mit verstellbarem Kopfbügel
- Mit flexiblem Mikrofonarm, bis zu 270 Grad schwenkbar
- Schaumstoff-Ohrpolster mit weichem Kunstlederbezug für bequemen Tragekomfort
- Das passive Noise-Cancelling-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche herausfiltern und sorgt damit für eine optimale Sprachqualität
- Mit USB-Kabel, 1,80 m lang
- Kompatibel mit Windows-, Mac- und Chromebook-Geräten
- Maximallautstärke: 94 Dezibel
- Material: Metall, Schaumstoff mit Kunstlederbezug
- Format: 252 x 482 x 38 mm
- Gewicht: 0,149 kg
- CE-Zeichen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | USB-Anschluss | Bruttogewicht: | 0.1520 kg | Farbe: | Schwarz | Kabellänge: | 1.8 m | Marke: | Kensington | Material: | Kunstleder | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, USB Lautsprecher, USB Speaker, usb headset stereo, computer headset, computer-headset usb, Bügelkopfhörer, HiFi, Kensington, Mikrofon, mit, Stereo, Stereo-Kopfhörer, StereoKopfhörer, USB, USB-Kopfhörer, USBKopfhörer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,71* | € 27,78* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,63* | € 27,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,11* | € 28,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,41* | € 28,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,51* | € 28,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|