Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK67856WW Herst.-Nr.: K67856WW EAN/GTIN: 0085896678564 |
| |
|
| | |
| - Kensington ComboGenie für ClickSafe Master Coded Laptops
- Verwendet eine aus zwei Faktoren bestehende Authentifizierung, bei der Administratoren mit ComboGenie und ihrem eigenen Administratorcode die Zahlenkombinationen sämtlicher Schlösser in ihrem Zuständigkeitsbereich ermitteln können
- Kompatibel mit ClickSafe Master Coded Kombinationsschlössern
- Format: 170 x 110 x 20 mm
- CE-Zeichen
- Gewicht: 0,023 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Durchmesser: | 5 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CableSaver, ClickSafe, Diebstahl-System, Hartkabelschloss, Kabelklemme, Kabelschloss, Kensington, Kombinationsschloss, Laptop, Laptop-Schloss, Laptopschloss, Lock, MicroSaver, N17, NanoSaver, PC, PC-Schloss, PCSchloss, Portschloss, SaveDome, Schloss, Sicherheitsschloss, Sicherungsset, Slim, Station, USB, USB-Portschloss, USB-Schloss, USBPortschloss, USBSchloss, WordLock, Zahlenschloss |
| | |
| |