Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK50345EU Herst.-Nr.: K50345EU EAN/GTIN: 5028252596688 |
| |
|
| | |
| - Kensington Fußstütze SmartFit SoleMate Pro Elite
- Ergonomisch
- Verstellbar
- Mit breiter Plattform
- Mit SmartFit-System
- Das ergonomische Design und die optimale Höheneinstellung fördern nachweislich eine bessere Körperhaltung, verbesserte Durchblutung und erhöhten Rücken- und Beinkomfort während des Sitzens
- Mit feststellbarem Fußpedal
- Mit rutschfester Unter- und Oberseite
- Mit leicht zu reinigender Gewebe-Oberfläche
- Frei von gesundheitsschädlichen Materialien, zertifiziert nach Sicherheitsrichtlinien
- Neigungswinkel: 0-18 Grad
- Höhenverstellbar: in 4 Stufen, 90 - 120 mm
- Trittfläche: 530 x 340 mm
- Material: High Impact Polystyrene Kunststoff (HIPS), Teppich
- Format: 530 x 120 x 340 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Breite: | 530 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 120 mm | Höhe des Verstellbereichs hinten: | 120 mm | Höhe des Verstellbereichs vorne: | 90 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kensington | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Anti, Anti-Rutsch, AntiRutsch, Beinkomfort, beste, Durchblutung, Elite, ergonomisch, fördert, Körperhaltung, Premium, pro, Rücken, Rutsch, Schreibtisch, Schreibtisch-Fußstütze, SchreibtischFußstütze, SmartFit, SoleMate, unterstützt, verbessert, verstellbare |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 51,16* | € 67,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 51,12* | € 67,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,46* | € 67,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,95* | € 68,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 54,16* | € 70,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|