Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENS627554 Herst.-Nr.: 627554 EAN/GTIN: 4049793069012 |
| |
|
| | |
| - Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für Laptop 15.6 Zoll
- Mit dem Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 15,6-Zoll-Laptops reduzieren Sie Blendeffekte und schädliches Blaulicht und profitieren Sie von einer verbesserten, klaren Sicht
- Dieser Filter reduziert schädliches Blaulicht um bis zu 43 % und verfügt über eine antimikrobielle Beschichtung (nur matte Seite), die das Bakterienwachstum um bis zu 99 % hemmt (getestet nach JIS Z 2801: 2010E für Escherichia coli und Staphylococcus aureus)
- Eine innovative Blendschutzbeschichtung (nur matte Seite) reduziert die Reflexion und verbessert die Bildklarheit
- Die nahtlose Befestigung macht die Montage und Demontage einfach und unkompliziert
- Antimikrobielle Beschichtung (nur matte Seite)
- Hemmt das Bakterienwachstum um bis zu 99 % (geprüft nach JIS Z 2801: 2010E für Escherichia coli und Staphylococcus aureus).
- Nahtlose Befestigung
- Die nahtlose Befestigung macht das Anbringen und Entfernen zu einem Kinderspiel
- Touchscreen-Funktion und Benutzung des Pens uneingeschränkt möglich
- Reinigungstuch inklusive
- Hilft Ihnen, Ihren Bildschirm staub-, fussel- und streifenfrei zu halten
- Gewicht: 0,211 kg
- Format: 270 x 5 x 445 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Antistatikfilter vorhanden: | nein | Besonderheiten: | Hemmt das Bakterienwachstum um bis zu 99 % | Breite: | 445 mm | Bruttogewicht: | 0.2110 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 270 mm | Marke: | Kensington | Reflexionsreduktion: | ja | Sichtflächengröße: | 270x445 mm | Strahlungsfilter: | nein | Tiefe: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blendschutzfilter, blickschutzfilter kensington laptops, bildschirmfilter laptop, kensington bildschirmfilter, anti, anti-glanz-, antiglanz, bildschirmfilter, blau, blau-licht-filter, blaulichtfilter, blendschutz, glanz-, Kensington, laptopscrennfilter, licht-filter, notebookfilter, sichtschutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,50* | € 33,25* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,67* | € 33,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,88* | € 33,60* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,84* | € 34,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 33,18* | € 44,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|