Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENS56155EU Herst.-Nr.: 56155EU EAN/GTIN: 0085896561552 |
| |
|
| | |
| - Kensington Fußstütze SoleRest Massage
- Verstellbar
- Ergonomische Fußstütze zur Förderung der Entspannung
- Neigungswinkel: 0-30 Grad
- Höhenverstellbar: in 5 Stufen, 76 - 127 mm, maximale Höhe 160 mm
- Trittfläche: 450 x 350 mm
- Format: 462 x 100 x 362 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 462 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 100 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kensington | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 362 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, EDV, EDV-Fußstütze, EDVFußstütze, Fußablage, Fußauflage, Stütze |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,22* | € 49,28* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 38,23* | € 49,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,67* | € 49,90* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,77* | € 52,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,47* | € 54,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|