Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängetasche Baggie Bag L 370x300x100mm Leder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umhängetasche Baggie Bag L 370x300x100mm Leder braun
Umhängetasche Baggie Bag L 370x300x100mm Leder braun
Artikel-Nr.:
     467-#JUES47520
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47520
EAN/GTIN:
     4021068475209
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Mobiltelefon Hülle
  • Umhängetasche BAGGIE BAG L
  • Ausführung: Verstellbarer Schultertrageriemen und Griff
  • Art des Verschlusses: Steckverschluss
  • Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Überschlag mit Steckverschlüssen, Reißverschluss, zwei Fronttaschen unter dem Überschlag und ein Reißverschlussfach auf der Rückseite.
  • Innen: Großes Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, Handyfach und Organisationsfach, Reißverschlussfach und zwei Stiftschlaufen
  • Innenfutter mit Karomuster
  • Größe (B x H x T): 370 x 300 x 100 mm
  • Werkstoff: Leder
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Breite außen:
37 cm
Farbe:
braun
Höhe außen:
30 cm
Laptopfach enthalten:
ja
Marke:
Pride & Soul
Material:
Leder
passend für tragbare Computer:
12
Tiefe außen:
10 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 161,91*
€ 203,18*
Lager 467
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 175,79*
€ 214,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
47499
ab € 129,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.