Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenkoffer Perugia 43x39x39cm Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenkoffer Perugia 43x39x39cm Kunstleder schwarz
Aktenkoffer Perugia 43x39x39cm Kunstleder schwarz
Aktenkoffer Perugia 43x39x39cm Kunstleder schwarz
Aktenkoffer Perugia 43x39x39cm Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES45049
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45049
EAN/GTIN:
     4021068450497
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Reisekoffer
  • Arretierbares Trolleysystem
  • zwei seitliche Schwerlastgriffe
  • zwei Zahlenkombinationsschlösser
  • Dokumentenvorfach
  • Innen: Ein geräumiges, gepolstertes Hauptfach für fünf A4 Ordner, verstärkter Alurahmen
  • Größe des Laptopfaches:
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Breite außen:
39 cm
Breite innen:
33 cm
Bruttogewicht:
8.2 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe außen:
43 cm
Höhe innen:
31 cm
Marke:
Alassio
Material:
Kunstleder
Schloss vorhanden:
ja
Taschen-Gewicht:
7.3 kg
Tiefe außen:
29 cm
Tiefe innen:
30 cm
Trolley:
ja
Trolleyhöhe:
106 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, aktenkoffer alumaxx, aktenkoffer, aktenkoffer schwarz, Aktentasche, Jüscha, Koffer, Tasche, Tragetasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,51*
€ 126,90*
€ 5,50*
ab € 112,40*
€ 141,58*
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 118,76*
€ 148,05*
€ 2,95*
ab € 137,19*
€ 174,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.