Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenkoffer Perugia, Lederimitat schwarz, Zahlenkombinationsschlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue45049_a01.jpg
images/web_details/jue45049_a01.jpg
images/web_details/jue45049_a02.jpg
images/web_details/jue45049_a03.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE45049
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45049
EAN/GTIN:
     4021068450497
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Reisekoffer
Der stabile Aktenkoffer aus strapazierfähigem, schwarzem Lederimitat vereinbart Langlebigkeit und Sicherheit mit einem ansprechenden Design. Ein zuverlässiger Begleiter auf vielen Reisen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 37 x 37 x 37 cm
Gewicht:
7,3 kg
Innenmaße:
34 x 32 x 30 cm
Außenmaße:
37 x 37 x 37 cm
Anreißer (Online):
Aktenkoffer Perugia, Lederimitat, schwarz
Aufzählung (Online):
arretierbares Trolleysystem (Trolleyhöhe ca. 106 cm) 2 seitliche Schwerlastgriffe 2 Zahlenkombinationsschlösser Dokumentenvorfach, verstärkter Alurahmen Innen: geräumiges, gepolstertes Hauptfach für bis zu 5 DIN A4 Ordner Außenmaße: ca. 37 x 37 x 37 cm Innenmaße: ca. 34 x 32 x 30 cm Gewicht: ca. 7,3 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenkoffer Perugia, Lederimitat, schwarz, Außenmaße: ca. 37 x 37 x 37 cm
Langbeschreibung (Online):
Der stabile Aktenkoffer aus strapazierfähigem, schwarzem Lederimitat vereinbart Langlebigkeit und Sicherheit mit einem ansprechenden Design. Ein zuverlässiger Begleiter auf vielen Reisen.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, aktenkoffer alumaxx, aktenkoffer, aktenkoffer schwarz, Tragekoffer, Lederaktenkoffer, Aluminiumkoffer, Aluminiumaktenkoffer, Businesskoffer, Businessaktenkoffer, Business-Aktenkoffer, Business-Koffer, Aluminium-Aktenkoffer, Aluminium-Koffer, Dokumentenkoffer, Dokumentenaktenkoffer, Attachékoffer, Diplomatenkoffer, Diplomaten-Koffer, Attache-Koffer, Attaché-Koffer, Aktentasche, Koffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,51*
€ 126,90*
€ 5,50*
ab € 112,40*
€ 141,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 118,76*
€ 148,05*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 137,19*
€ 174,59*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.