Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Undine 39,5x28,5x5cm Lederimitat schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumententasche Undine 39,5x28,5x5cm Lederimitat schwarz
Dokumententasche Undine 39,5x28,5x5cm Lederimitat schwarz
Dokumententasche Undine 39,5x28,5x5cm Lederimitat schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES41014
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     41014
EAN/GTIN:
     4021068410149
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Dokumentenmappe
  • Dokumententasche mit Schloß und Reißverschlussfach auf der Rückseite
  • Innen: Handyfach, drei Stifteschlaufen, diverse Kreditkartenfächer, Reißverschlussfach
Weitere Informationen:
Breite außen:
39.5 cm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe außen:
38.5 cm
Laptopfach enthalten:
nein
Marke:
Alassio
Material:
Kunstleder
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe außen:
5 cm
Trolley:
nein
Verschluss:
Steckverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,63*
€ 25,36*
€ 5,50*
ab € 18,07*
€ 26,70*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 20,58*
€ 28,74*
€ 3,50*
ab € 36,43*
€ 49,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
41021
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.