Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche S Querformat Sattelleder 12x4x9cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gürteltasche S Querformat Sattelleder 12x4x9cm braun
Gürteltasche S Querformat Sattelleder 12x4x9cm braun
Gürteltasche S Querformat Sattelleder 12x4x9cm braun
Artikel-Nr.:
     467-#JUES28060402
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     28060402
EAN/GTIN:
     4260308920837
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster
  • Querformat, unterteiltes Hauptfach, Gürtelschnalle, zwei Gürtelschlaufen
  • Farbe: braun
  • Material: Sattelleder
  • Außenmaß: ca. 12 x 4 x 9 cm
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: nicht angegeben
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Breite außen:
12 cm
Bruttogewicht:
0.1300 kg
Farbe:
braun
Höhe:
90 mm
Höhe außen:
9 cm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Tiefe:
40 mm
Tiefe außen:
4 cm
Verschluss:
Schnalle
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungstasche, Kleinkramtasche, Tasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,16*
€ 33,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,33*
€ 38,35*
€ 5,50*
ab € 34,67*
€ 46,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
28060401
ab € 25,00*
Sonstiges
Jüscha
28060422
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.