Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz halbhoch 4 Fächer hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schubladeneinsatz halbhoch 4 Fächer hellgrau
Schubladeneinsatz halbhoch 4 Fächer hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2680933410
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2680933410
EAN/GTIN:
     8710968067312
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Zur Unterteilung des Inhalts von Schubladen 2685120100.
  • Aus stoßfestem Polystyrol hergestellt.
  • Abmessungen: LxBxH 84 x 60 x 34 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.098 kg
Farbe:
hellgrau
Höhe:
34 mm
Länge:
84 mm
Marke:
Jalema
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 5220, Einsatz, Kasten, Kleinteileeinsatz, Lade, Schrank, Schublade, Utensilieneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalema
2680933010
ab € 12,48*
Ähnlich
Jalema
2680933210
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.