Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe Serie-E A4 gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängemappe Serie-E A4 gelb
Hängemappe Serie-E A4 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2655024400
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2655024400
EAN/GTIN:
     8710968041619
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Für Papierformat A4, mit schwarzem Organisationsaufdruck.
  • Glasklare, 60 mm breite Vario Sichtreiter.
  • Aus 230 g/qm-Recyclingkarton hergestellt.
  • Wird vor allem in Deutschland benutzt.
  • einschl. Sichtreiter
Weitere Informationen:
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.092 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
gelb
Höhe:
240 mm
Marke:
Atlanta
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappe a4 230g/qm karton gelb, a4 einhängemappe, einhängemappen atlanta, Einlegemappe, Hängeakte, Hängemappe, Hängesammelmappe, Jalema, Kartonmappe, Sammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlanta
2584960000
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.