Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlbrett Z 2 BxTxH 23,7x35,8x5,9cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlbrett Z 2 BxTxH 23,7x35,8x5,9cm schwarz
Zahlbrett Z 2 BxTxH 23,7x35,8x5,9cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70788120029100
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70788120029100
EAN/GTIN:
     4012555029401
Suchbegriffe:
Wechselgeldteller
Zahlteller
wechselgeldteller
  • Das Zahlbrett Z 2 mit Waffelboden, wodurch sich Scheine und Münzen leichter aufnehmen lassen
  • Stapelbar.
Weitere Informationen:
Breite:
237 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
59 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
358 mm
Weitere Suchbegriffe: Z2, Zahlbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 29,44*
€ 40,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,92*
€ 42,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.