Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkasten RK 4 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenkasten RK 4 lichtgrau
Rollenkasten RK 4 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70783120047500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70783120047500
EAN/GTIN:
     4012555023829
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess
  • Rollenkasten RK 4 ist zur Lagerung (nicht zum Transport) von Rollengeld geeignet
  • Zum Transport empfehlen wir unsere Rollentröge.
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
65 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, Geldbehälter, Geldscheine, RK40, Rollengel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 34,97*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 35,06*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 35,18*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 34,77*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 34,91*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.