Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 20 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldbehälter GB 20 lichtgrau
Geldbehälter GB 20 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70780120207500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70780120207500
EAN/GTIN:
     4012555027513
Suchbegriffe:
GB20
Geldbehälter
Geldscheine
Rollengel
  • Geldbehälter GB 20 ist zur Lagerung von Banknoten, Bündelgeld und Geldrollen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
65 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
185 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 36,19*
€ 49,60*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,94*
€ 52,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.