Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldbehälter GB 20
Geldbehälter GB 20
Artikel-Nr.:
     C1048-707801202075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70780120207500
EAN/GTIN:
     4012555027513
Suchbegriffe:
Kasseneinrichtungen
Kasseneinrichtung
Geldbehälter
Rollengeld

Produktbeschreibung:

Geldbehälter GB 20 ist zur Lagerung von Banknoten, Bündelgeld und Geldrollen geeignet.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 20,0 x 18,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,16 kg
Weitere Informationen:
Breite:
20 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,16 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldbündel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.